カテゴリ

  • 制御機器(225)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(7)
  • フエニックス・コンタクト(166)
  • 東洋技研(151)
  • RS PRO(134)
  • ワゴジャパン(125)
  • omron(オムロン)(117)
  • SMC(97)
  • サトーパーツ(92)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • 廣杉計器(68)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(63)
  • 東芝ライテック(58)
  • 三菱電機(50)
  • WEIDMULLER(46)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • 三菱電機エンジニアリング(39)
  • PLANET Technology(37)
  • TRUSCO(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子台 6」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:3●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:150 V ac●シリーズ:4029●幅:13.6mm●コード番号:191-7679アズワン品番65-7769-50
Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズWURTH ELEKTRONIK
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホールオス・メスオス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)20ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ311材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズWURTH ELEKTRONIK
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 381シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 381シリーズWURTH ELEKTRONIK
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
材質ナイロン66取付方式プラグインピッチ(mm)2.5シリーズ381定格電圧(V)300ac端子種別ケーブル定格電流(A)12行数1オス・メスメスボディ向き垂直
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●幅:7.2mm●コード番号:191-2527アズワン品番65-7768-75
Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑WURTH ELEKTRONIK
539税込593
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズWURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5行数1取付方式スルーホールオス・メスオス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)10.5ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ3211材質ポリアミド仕様Wurth WR-TBL 3211シリーズ3.50 mmピッチ基板端子台垂直ヘッダコネクタ. WR-TBL 3211シリーズの3.50 mmピッチ垂直取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズWURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●深さ:10.6mm●コード番号:185-4113アズワン品番65-7714-30
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:8.1mm●コード番号:191-0470アズワン品番65-7741-54
基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:4●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:150 V ac●シリーズ:4029●幅:13.6mm●コード番号:191-7191アズワン品番65-7769-46
基板用端子台 2566シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 グレー WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2566シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 グレーWURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:40A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2566●幅:18.3mm●コード番号:191-2563アズワン品番65-7656-03
基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2418●深さ:8.1mm●コード番号:190-8717アズワン品番65-7757-23
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6422アズワン品番65-7643-03
基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124●長さ:43.41mm●コード番号:191-5876アズワン品番65-7765-88
基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:191-2828アズワン品番65-7660-96
基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレーWURTH ELEKTRONIK
849税込934
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●長さ:31.5mm●コード番号:191-7488アズワン品番65-7769-79
基板用端子台 4122シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4122シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4122●幅:12mm●コード番号:191-2935アズワン品番65-7647-45
基板用端子台 2167シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2167シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2167●幅:9.8mm●コード番号:191-0367アズワン品番65-7740-03
基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:250 V ac●シリーズ:373B●幅:14.9mm●コード番号:191-7106アズワン品番65-7666-06
基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 12極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7395アズワン品番65-7647-06
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974アズワン品番65-7574-83
基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4172●幅:12mm●コード番号:191-8942アズワン品番65-7737-37
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7591アズワン品番65-7748-51
基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●長さ:52.5mm●コード番号:191-0785アズワン品番65-7751-06
基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2447●長さ:30mm●コード番号:191-1076アズワン品番65-7728-56
基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●深さ:9.1mm●コード番号:190-8840アズワン品番65-7727-85
基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:11●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4114●幅:12.5mm●コード番号:190-9629アズワン品番65-7659-06
基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●材質:ナイロン66●コード番号:191-0992アズワン品番65-7512-35
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 210個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 210個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1箱(210個)
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4095アズワン品番65-7711-33
基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.3 kV 、150 V ac●シリーズ:2109●材質:ポリアミド●コード番号:191-8739アズワン品番65-7638-17
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:8.1mm●コード番号:190-8693アズワン品番65-7730-80
基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●幅:12mm●コード番号:191-7443アズワン品番65-7769-49
基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●長さ:45.62mm●コード番号:191-6356アズワン品番65-7763-25
基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 135個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 135個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(135個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3653●幅:10.4mm●コード番号:191-5528アズワン品番65-7638-75
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1箱(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5418アズワン品番65-7663-13
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8490アズワン品番65-7740-57
基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124●長さ:43.41mm●コード番号:191-8677アズワン品番65-7640-88
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 70個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 70個入WURTH ELEKTRONIK
71,980税込79,178
1袋(70個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●長さ:40mm●コード番号:190-9458アズワン品番65-7734-18