カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- YAGEO(172)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- VISHAY(47)
- アズワン(30)
- RS PRO(29)
- BOURNS(27)
- 日本モレックス(molex)(24)
- HIOKI(日置電機)(18)
- omron(オムロン)(15)
- KOA(15)
- 理化工業(14)
- MURATA(村田製作所)(12)
- TDK(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- LITTELFUSE(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
- CHINO(チノー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「0.2ω」の検索結果

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1箱 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥319,800税込¥351,7801箱(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1952アズワン品番65-7571-63
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,7801箱(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1943アズワン品番65-7570-66
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 4極 1箱 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥209,800税込¥230,7801箱(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:4●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1947アズワン品番65-7569-47
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-2003アズワン品番65-7571-14
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1箱 390個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801箱(390個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1998アズワン品番65-7570-37
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極
WURTH ELEKTRONIK¥739~税込¥813~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1987アズワン品番65-7570-69
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801箱(140個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974アズワン品番65-7574-83
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801箱(290個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1966アズワン品番65-7571-20
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極
WURTH ELEKTRONIK¥579税込¥6371個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1981アズワン品番65-7572-39
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1992アズワン品番65-7570-09
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801箱(140個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1996アズワン品番65-7572-10