カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(2)
  • Ruby-con(28)
  • S.G.E(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • KEMET(7)
  • EPCOS(5)
  • TDK(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • RS PRO(4)
  • ニチコン(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • FARAD(3)
  • ノーブランド(2)
  • アイゼン(2)
  • 東信工業(2)
  • シグマ光機(2)
  • NOVA(2)
  • SCHURTER(2)
  • GB[制御機器](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.47μ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7110-15
  • コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

    WURTH ELEKTRONIK
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 1500 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
    仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:33●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:3300μF●最低電圧:10V dcアズワン品番65-6962-47
  • コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 120 μ F、2.5 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
    仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:13●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:120μF●電圧範囲:400V dcアズワン品番65-6962-06
  • コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 180 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -25 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
    仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:24●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:180μF●電圧範囲:400V dcアズワン品番65-6961-67
  • Wurth Elektronik フライバックトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フライバックトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
角鏝0.4特集