カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- MAZDA(マツダ)(4)
- 3M(スリーエム)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Igus(イグス)(1)
- 日野自動車(1)
「001-8686」の検索結果

コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,798税込¥10,7781袋(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8686アズワン品番65-7526-98