カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- brembo(7)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MICROCHIP(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SCHAFFNER(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- THK(16)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(3)
- アイシン精機(2)
- サンワサプライ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ダイキン工業(2)
- ホンダ(51)
- 制研化学工業(2)
- 日東工業(4)
- 近江精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「0v0014」の検索結果
特価

Wurth Elektronik 基板用端子台, 101シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥159税込¥1751個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 101シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤ配置と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 101シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミド色青タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ101定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)16深さ(mm)12.6行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥199~税込¥219~1個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。材質真ちゅう、ポリアミド色青タイプ基板端子台取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ301定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)12(VDE)、15(cULus)深さ(mm)11行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 111シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥159税込¥1751個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 111シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型基板かん合方向と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 111シリーズ5 mmピッチ端子台コネクタです。 この111シリーズ5 mm端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するプラスM2.5ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ111定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)8深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥109~税込¥120~1個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミド色青タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ102定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE)深さ(mm)9.9行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート