カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- CHINO(チノー)(28)
- CKD(45)
- KEMET(12)
- MAZDA(マツダ)(28)
- Murata Power Solutions(13)
- omron(オムロン)(10)
- RECOM(10)
- RS PRO(46)
- SIEMENS(28)
- SMC(3,914)
- Texas Instruments(29)
- エスコ(9)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- フエニックス・コンタクト(38)
- ホンダ(111)
- ワゴジャパン(9)
- 三菱電機(9)
- 富士電機(17)
- 東芝テリー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「0v0024」の検索結果
特価

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3514定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
基板接続用ピンヘッダ 24 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥909税込¥1,0001袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:24 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3187アズワン品番65-7707-01
Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥139~税込¥153~1個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズ2141定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)8.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥169~税込¥186~1個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ211定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)15.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥189~税込¥208~1個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥239~税込¥263~1個ほか7日以内出荷仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ352定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥209~税込¥230~1個ほか7日以内出荷仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3524定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥189~税込¥208~1個ほか7日以内出荷仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート