カテゴリ

  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • RS PRO(33)
  • YAGEO(32)
  • BOURNS(24)
  • KOA(23)
  • TDK(18)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
  • FINDER(15)
  • KEMET(14)
  • 共立電気計器(13)
  • INFINEON(13)
  • ABRACON(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • エスコ(10)
  • EPCOS(9)
  • GB[制御機器](9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.2ω」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-SL2SMTコモンモードラインフィルタは2巻数です。10000μHインダクタンスと350mA定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200グレード1のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス:25000Ω定格電流:350mADC抵抗:1.2Ω漏洩インダクタンス:320nH
    仕様●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-6978-47
  • Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMD空芯コイル

    WURTH ELEKTRONIK
    769税込846
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

    WURTH ELEKTRONIK
    169税込186
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI

    WURTH ELEKTRONIK
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    299,800税込329,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-6979-62
  • SMDコモンモードフィルタ・チョーク 200mA 3.2 x 1.6 x 1.8mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    SMDコモンモードフィルタ・チョーク 200mA 3.2 x 1.6 x 1.8mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対
    仕様●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●インダクタ構造:デュアルアズワン品番65-7176-73
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268A

    WURTH ELEKTRONIK
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
    仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = WE-RFIコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 188MHz最小品質ファクター = 35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK

    WURTH ELEKTRONIK
    279税込307
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7136-84
  • リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール 1セット 6個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7136-83
  • 同軸ケーブル SMA SMA 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7377-31
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7377-71
  • コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-CMBNC

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
    仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58
  • コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 39 nH 200mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 39 nH 200mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    559税込615
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:39 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1060mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-54
  • 積層チップインダクタ 33 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 33 nH 300mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:550mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.2GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7108-33
  • 積層チップインダクタ 33 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 33 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 33 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:550mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.2GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7108-50
  • 積層チップインダクタ 39 nH 200mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 39 nH 200mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:39 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1060mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-44
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チップインダクタ 1.2 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.2 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-56
  • 積層チップインダクタ 1.2 nH 450mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.2 nH 450mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:450mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6974-92
  • 積層チップインダクタ 1.2 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.2 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 1.2 nH 450mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.2 nH 450mA 1セット 15000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:450mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7143-10
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LQS WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LQS

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI

    WURTH ELEKTRONIK
    8,498税込9,348
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI

    WURTH ELEKTRONIK
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-RFI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-RFI

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI

    WURTH ELEKTRONIK
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-CAIR WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-CAIR

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMD

    WURTH ELEKTRONIK
    819税込901
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSH WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSH

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
φ1.2特集