カテゴリ

  • 制御機器(1,329)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(61)
  • 大阪魂(2,635)
  • 東京発条製作所(682)
  • エスコ(566)
  • 長野計器(530)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • RS PRO(389)
  • タンガロイ(334)
  • MURATA(村田製作所)(291)
  • 河村電器産業(274)
  • 三菱マテリアル(263)
  • TRUSCO(250)
  • 岩田製作所(241)
  • KEMET(230)
  • 京セラ(228)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(228)
  • 日東工業(227)
  • VISHAY(188)
  • TDK(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.6mm」の検索結果

1,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.6mm 厚さ:1.6mm WURTH ELEKTRONIK

    シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.6mm 厚さ:1.6mm

    WURTH ELEKTRONIK
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.6mmアズワン品番65-6972-28
  • シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.6mm 厚さ:1.6mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.6mm 厚さ:1.6mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
    仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.6mmアズワン品番65-6962-23
  • シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.07mm 厚さ:1.6mm WURTH ELEKTRONIK

    シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.07mm 厚さ:1.6mm

    WURTH ELEKTRONIK
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
    仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.07mmアズワン品番65-6967-90
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210A

    WURTH ELEKTRONIK
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
    仕様インダクタンス = 0.1 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.1GHz最小品質ファクター = 60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.07mm 厚さ:1.6mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.07mm 厚さ:1.6mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.07mmアズワン品番65-6967-87
  • フェライトコア, 1.6×0.8×0.8mm WURTH ELEKTRONIK

    フェライトコア, 1.6×0.8×0.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    689税込758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 25mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 25mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 25mA最小品質ファクター = 50パッケージ/ケース = 1206最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 260mA, 3.2 x 1.6 x 1.8mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 260mA, 3.2 x 1.6 x 1.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大直流電流 = 260mAパッケージ/ケース = 1206長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mm許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = WE-CNSW SMDコア材料 = フェライト最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 4.7 μH, 50mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 4.7 μH, 50mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 4.7 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 50mA最大自己共振周波数 = 41MHzパッケージ/ケース = 1206 (3216M)最大直流抵抗 = 900mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = NWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6971アズワン品番65-7244-69
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8V●コード番号:184-7247アズワン品番65-7244-51
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289アズワン品番65-7245-32
  • 940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7245-11
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1セット 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1セット 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    219,800税込241,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8Vアズワン品番65-7245-25
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6970アズワン品番65-7244-90
  • SMDコモンモードフィルタ・チョーク 200mA 3.2 x 1.6 x 1.8mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    SMDコモンモードフィルタ・チョーク 200mA 3.2 x 1.6 x 1.8mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対
    仕様●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●インダクタ構造:デュアルアズワン品番65-7176-73
  • Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルコア

    WURTH ELEKTRONIK
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 100 nH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 100 nH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = WE-MKインダクタンス = 100 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 600mA最大自己共振周波数 = 750MHzパッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大直流抵抗 = 2Ωコア材料 = セラミック寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 1.6mm最大動作温度 = +120℃最小動作温度 = -40℃Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133A

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
    仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    68税込75
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMD空芯コイル

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMP 基板エンドランチプラグは、全長 6.7 mm までの黄銅製です。動作周波数範囲は 12 GHz です。主に厚さ 1.6 mm の基板に使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMP●コード番号:206-8951アズワン品番65-7509-75
  • 同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    基板 1.6 mm 用ストレート SMT MCX ジャックエッジは、簡単ですばやい Snap-on が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6031アズワン品番65-7667-07
  • 同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    719,800税込791,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ストレート SMT MCX ジャックエッジカード(最大 1.6 mm )は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6022アズワン品番65-7719-55
  • Wurth Elektronik 丸型スペーサ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 丸型スペーサ

    WURTH ELEKTRONIK
    169税込186
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHV WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHV

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1個ほか
    7日以内出荷
  • MLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-88
  • MLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    74,980税込82,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7136-26
  • MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7126-89
  • MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-95
  • MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明
    仕様●静電容量:22nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-47
  • MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    82,980税込91,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-45
...