カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • KEMET(69)
  • ニチコン(52)
  • VISHAY(41)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • YAGEO(34)
  • 日本ケミコン(15)
  • TDK(14)
  • RS PRO(12)
  • ルビコン(7)
  • KYOCERA AVX(6)
  • 京セラ(5)
  • AVX(5)
  • 太陽誘電(4)
  • ホンダ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μf16v」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18%アズワン品番65-7128-91
  • MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 22 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 1
    仕様●静電容量:10 μF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 2.5 x 2 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:2.5 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-45
  • MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    48,980税込53,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10 μF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 2.5 x 2 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:2.5 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-65
  • Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コンデンサキット

    WURTH ELEKTRONIK
    27,980税込30,778
    1キット
    翌々日出荷
    仕様個数 = 3600取り付けタイプ = 表面実装電圧範囲 = 6.3 → 50VWurth 0603 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1 pF → 10 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コンデンサキット

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1キット
    7日以内出荷
    仕様個数 = 720取り付けタイプ = 表面実装誘電体材料 = X5R、X7RWurth 1206、1210、1812 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1000 pF → 100 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-86
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    77,980税込85,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-05