カテゴリ
- 制御機器(138)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- BOURNS(157)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- TDK(48)
- ニチコン(34)
- MURATA(村田製作所)(33)
- EPCOS(33)
- Murata Power Solutions(31)
- Asian Brand(28)
- KEMET(23)
- RS PRO(21)
- VISHAY(15)
- ルビコン(10)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
- 三菱電機(7)
- COOPER BUSSMANN(7)
- GB[制御機器](7)
- TRACO POWER(6)
- EATON(イートン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「10μh」の検索結果

リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7136-84
巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-82
リードインダクタ 10 μH 20.6A スルーホール 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(40個)7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7135-69
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(250個)7日以内出荷電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:7F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:20 μA●等価直列抵抗:45mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7128-82
リードインダクタ 10 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6974-94
リードインダクタ 10 μH 11A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-74
リードインダクタ 10 μH 6.7A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-50
リードインダクタ 10 μH 8.5A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6981-64
リードインダクタ 10 μH 13.5A
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-83
リードインダクタ 10 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-66
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 25mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(20個)翌々日出荷仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 25mA最小品質ファクター = 50パッケージ/ケース = 1206最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワークRoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7082-01
リードインダクタ 10 μH 20.6A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mmアズワン品番65-7135-70
リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801セット(200個)7日以内出荷WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは10μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-99
巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6981-07
巻線インダクタ 面実装 10 μH 38A
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
リードインダクタ 10 μH 13.5A 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,1781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-69
リードインダクタ 10 μH 8.5A 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥93,980税込¥103,3781セット(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-49
リードインダクタ 10 μH 11A 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-63
リードインダクタ 10 μH 3.5A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-36
リードインダクタ 10 μH 3.5A 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781セット(140個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 10 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6975-05
リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール 1セット 6個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(6個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7136-83
巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.8A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6980-05
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.3A, シールド, 4.8 x 4.8 x 1.8mm
WURTH ELEKTRONIK¥229税込¥2521個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 4818長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ4.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7122-53
リードインダクタ 8.2 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-55
リードインダクタ 15 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-74
リードインダクタ 8.2 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-36
リードインダクタ 22 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-35
リードインダクタ 22 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-32
リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-91
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-84
リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6981-44
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7143-42
リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-14
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, シールド, 12.7 x 10 x 4.9mm
WURTH ELEKTRONIK¥289税込¥3181個翌々日出荷仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 450mA長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 4.9mm寸法 = 12.7 x 10 x 4.9mmシールド = Y許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = WE-PD3コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 4MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応