カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- PMC(65)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- MAD MAX(マッドマックス)(28)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- ハンマーキャスター(9)
- ミヤコ(6)
- omron(オムロン)(4)
- シム&ゲージ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- TSK(3)
- 日本ケミコン(3)
- AFAM(アファム)(3)
- エスコ(2)
- 沖電線(2)
- セコニック(2)
- ネグロス電工(2)
- 理研コランダム(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100mk」の検索結果

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 100 nH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = WE-MKインダクタンス = 100 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 600mA最大自己共振周波数 = 750MHzパッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大直流抵抗 = 2Ωコア材料 = セラミック寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 1.6mm最大動作温度 = +120℃最小動作温度 = -40℃Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応