カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(445)
  • エスコ(3,841)
  • TRUSCO(1,202)
  • 大阪魂(872)
  • イマオコーポレーション(296)
  • 水本機械製作所(289)
  • アズワン(287)
  • OSG(オーエスジー)(270)
  • SMC(259)
  • PISCO(ピスコ)(236)
  • SK11(229)
  • 山金工業(219)
  • NTN(エヌティーエヌ)(212)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(202)
  • 千代田通商(195)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
  • TAKIGEN(タキゲン)(182)
  • 岩田製作所(170)
  • RS PRO(169)
  • KTC(168)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む

「12mm」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:3●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:150 V ac●シリーズ:4029●幅:13.6mm●コード番号:191-7679アズワン品番65-7769-50
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズ311定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3514定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート