カテゴリ
- 制御機器(279)
- 電気材料(4)
- 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(441)
- MAZDA(マツダ)(356)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- SMC(240)
- RS PRO(232)
- ニッサン(207)
- フエニックス・コンタクト(187)
- 三木プーリ(184)
- メディアカバーマーケット(175)
- Festo(136)
- ホンダ(131)
- Texas Instruments(124)
- AMPHENOL(115)
- YAMAHA(ヤマハ)(104)
- HiKOKI(ハイコーキ)(90)
- IDEC(和泉電気)(81)
- 近江精機(80)
- EBM PAPST(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「14v」の検索結果

表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥769税込¥8461セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7103-70
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥319,800税込¥351,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7106-93
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥749税込¥8241セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7100-35
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥319,800税込¥351,7801セット(5000個)7日以内出荷Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-6948-33
基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:14 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3181アズワン品番65-7579-36
基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:14 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3226アズワン品番65-7581-86
FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:14 type:vertical 長さ:13.4mm 動作電圧:50 V ac仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3095アズワン品番65-7579-32
リボンケーブル 14芯 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7440-69
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 14A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:14A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7137-84
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 14A シャーシーマウント 1セット 8個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(8個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:14A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7137-98
基板用端子台 3587シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:7A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3587●幅:14mm●コード番号:191-6470アズワン品番65-7734-98
基板用端子台 3587シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥55,980税込¥61,5781箱(60個)7日以内出荷仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:7A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3587●幅:14mm●コード番号:191-5462アズワン品番65-7734-97
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●長さ:14mm●コード番号:191-8776アズワン品番65-7663-85
基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥809税込¥8901袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●長さ:14mm●コード番号:191-2822アズワン品番65-7655-43
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1箱 84個入
WURTH ELEKTRONIK¥57,980税込¥63,7781箱(84個)7日以内出荷仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-5643アズワン品番65-7738-81
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 147個入
WURTH ELEKTRONIK¥78,980税込¥86,8781箱(147個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 420個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781箱(420個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-5688アズワン品番65-7738-21
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-7292アズワン品番65-7664-07
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7411アズワン品番65-7765-48
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7697アズワン品番65-7673-91
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7591アズワン品番65-7748-51
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 378個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781箱(378個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-5635アズワン品番65-7733-42
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7198アズワン品番65-7646-29
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 273個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781箱(273個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-5636アズワン品番65-7662-35
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7645アズワン品番65-7646-79
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7223アズワン品番65-7766-35
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7564アズワン品番65-7640-97
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 210個入
WURTH ELEKTRONIK¥60,980税込¥67,0781箱(210個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●深さ:14mm●コード番号:191-5626アズワン品番65-7664-86
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 378個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781箱(378個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●深さ:14mm●コード番号:191-5624アズワン品番65-7742-10
基板用端子台 1379シリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1379●幅:7.5mm●コード番号:191-0014アズワン品番65-7661-70
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 17極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:17●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:191-2787アズワン品番65-7734-94
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●材質:PC●コード番号:191-2727アズワン品番65-7666-80