カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • 日本ケミコン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ニチコン(7)
  • KEMET(7)
  • KYOCERA AVX(5)
  • RS PRO(3)
  • 東信工業(2)
  • VISHAY(2)
  • AVX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15μf 35v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7130-37
  • コンデンサ 220μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 220μF 4V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●漏れ電流:88 μAアズワン品番65-7126-29
  • コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-46
  • コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット

    WURTH ELEKTRONIK
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 150 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
    仕様●個数:15●実装タイプ:スルーホール●最大静電容量:150μF●電圧範囲:35 → 63V dcアズワン品番65-6962-77