カテゴリ

  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(233)
  • RS PRO(220)
  • ARCOL(OHMITE)(123)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • VISHAY(84)
  • YAGEO(58)
  • BOURNS(57)
  • MURATA(村田製作所)(44)
  • KEMET(38)
  • omron(オムロン)(37)
  • KOA(35)
  • onsemi(35)
  • TOA(27)
  • ARCOLECTRIC(25)
  • サンワサプライ(19)
  • AMPHENOL(19)
  • EPCOS(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ω」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 26 μH, 10.3A, 15mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 26 μH, 10.3A, 15mΩWURTH ELEKTRONIK
339税込373
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 26 μH最大直流電流 = 10.3A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm奥行き = 14.5mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 14.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 29 μH, 7.8A, 15mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 29 μH, 7.8A, 15mΩWURTH ELEKTRONIK
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 29 μH最大直流電流 = 7.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 18.5mm奥行き = 10.5mm寸法 = 18.5 (Dia.) x 10.5mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(16個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
529税込582
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPIWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩWURTH ELEKTRONIK
529税込582
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インダクタキット WURTH ELEKTRONIKインダクタキットWURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークは、最大インダクタンスが 35 mH です。最大 DC 抵抗は 220 m Ω です定格電流: 2 → 15 A
仕様●個数:15アズワン品番65-7031-83
巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-82
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
889税込978
1個ほか
7日以内出荷
フェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-47
コンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7126-41
コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-46
コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7130-37
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7127-91
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1セット(40個)
7日以内出荷
コンデンサ 220μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 220μF 6.3V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7127-57
リードインダクタ 10 μH 3.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10 μH 3.5A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
809税込890
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-36
リードインダクタ 10 μH 3.5A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10 μH 3.5A 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1セット(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 10 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6975-05
Wurth Elektronik パワーインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パワーインダクタWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSWURTH ELEKTRONIK
599税込659
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
リードインダクタ 15 μH 10A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 10AWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-74
Wurth Elektronik ロッドコアインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロッドコアインダクタWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 15 μH 11A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 11AWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-81
リードインダクタ 15 μH 5.8A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 5.8AWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-76
リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8AWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-95
リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8AWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-44
Wurth Elektronik フライバックトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik フライバックトランスWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03
リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
56,980税込62,678
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-66
リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-14
リードインダクタ 15 μH 11A 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 11A 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-37
リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-27
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCFWURTH ELEKTRONIK
819税込901
1個ほか
7日以内出荷
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-82
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 15 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-69