カテゴリ

  • 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(219)
  • RS PRO(218)
  • ARCOL(OHMITE)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • VISHAY(81)
  • YAGEO(58)
  • BOURNS(56)
  • MURATA(村田製作所)(39)
  • KEMET(38)
  • omron(オムロン)(37)
  • KOA(35)
  • onsemi(33)
  • ARCOLECTRIC(26)
  • TOA(20)
  • サンワサプライ(19)
  • AMPHENOL(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • EPCOS(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ω」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 26 μH, 10.3A, 15mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 26 μH, 10.3A, 15mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 26 μH最大直流電流 = 10.3A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm奥行き = 14.5mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 14.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 29 μH, 7.8A, 15mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 29 μH, 7.8A, 15mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 29 μH最大直流電流 = 7.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 18.5mm奥行き = 10.5mm寸法 = 18.5 (Dia.) x 10.5mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik クランプフィルタ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(16個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクタキット WURTH ELEKTRONIK

    インダクタキット

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークは、最大インダクタンスが 35 mH です。最大 DC 抵抗は 220 m Ω です定格電流: 2 → 15 A
    仕様●個数:15アズワン品番65-7031-83
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik パワーインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パワーインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-CMBNC

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
  • コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-47
  • コンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7126-41
  • コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-46
  • コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7130-37
  • コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7127-91
  • コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
  • コンデンサ 220μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 220μF 6.3V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7127-57
  • リードインダクタ 10 μH 3.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 3.5A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-36
  • リードインダクタ 10 μH 3.5A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 3.5A 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 10 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6975-05
  • リードインダクタ 15 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-74
  • Wurth Elektronik ロッドコアインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ロッドコアインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ 15 μH 11A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 11A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-81
  • リードインダクタ 15 μH 5.8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 5.8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-76
  • リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-95
  • リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-44
  • リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03
  • リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-66
  • リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-14
  • リードインダクタ 15 μH 11A 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 11A 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-37
  • リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-27
  • Wurth Elektronik フライバックトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フライバックトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCF

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-82
  • 積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥829税込¥912
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 15 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-69
  • 積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:460mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-63
  • 積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 15000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:710mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-03