コンデンサキット アルミ電解コンデンサWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 1500 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:33●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:3300μF●最低電圧:10V dcアズワン品番65-6962-47
コンデンサキット アルミ電解コンデンサWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 → 1500 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:27●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1500μF●電圧範囲:63V dcアズワン品番65-6962-22