カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- MURATA(村田製作所)(11)
- VISHAY(2)
- YAGEO(2)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- RS PRO(1)
- Murata Power Solutions(1)
「15pf 3kv」の検索結果

MLCC 100 nF 200 V dc 1206 3216M 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥789税込¥8681袋(50個)7日以内出荷取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ仕様●静電容量:100 nF●電圧:200 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-17
MLCC 10 nF 500 V dc 0805 2012M 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ仕様●静電容量:10 nF●電圧:500 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-76