カテゴリ

  • 制御機器(162)
  • 整備工具・収納(6)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(6)
  • SMC(731)
  • RS PRO(726)
  • Panasonic(パナソニック)(638)
  • BIGM(丸山製作所)(389)
  • ニチコン(218)
  • VISHAY(187)
  • Hirschmann Test & Measurement(139)
  • MICROCHIP(136)
  • KEMET(112)
  • STMicro(112)
  • AMPHENOL(81)
  • KYOCERA AVX(75)
  • YAGEO(73)
  • 三木プーリ(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • omron(オムロン)(64)
  • ODELIC(オーデリック)(64)
  • onsemi(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 10」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18%アズワン品番65-7128-91
  • MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 22 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 1
    仕様●静電容量:10 μF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 2.5 x 2 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:2.5 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-45
  • MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    779税込857
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-46
  • MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-95
  • MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    48,980税込53,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10 μF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 2.5 x 2 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:2.5 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-65
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    77,980税込85,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-05
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-86
  • MLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
    仕様●静電容量:1 nF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-93
  • MLCC 47 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 47 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-26
  • MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7134-67
  • MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-57
  • MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7126-93
  • MLCC 10nF 100V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10nF 100V dc 0805 2012M 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-50
  • 基板用端子台 2455シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2455シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、350 V ac 、450 V ac●シリーズ:2455●深さ:18mm●コード番号:191-0797アズワン品番65-7661-97
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0988アズワン品番65-7729-07
  • 基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:250 V ac●シリーズ:373B●材質:ナイロン66●コード番号:191-7156アズワン品番65-7663-41
  • 基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2447●幅:11.2mm●コード番号:191-1066アズワン品番65-7715-26
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0922アズワン品番65-7727-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3183アズワン品番65-7579-28
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7103-70
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7100-35
  • 基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1318●幅:8.5mm●コード番号:190-9780アズワン品番65-7577-30
  • 基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1318●幅:8.5mm●コード番号:190-9789アズワン品番65-7770-97
  • 基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1318●幅:8.5mm●コード番号:190-8484アズワン品番65-7664-60
  • 基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1318●長さ:35mm●コード番号:190-8486アズワン品番65-7732-29
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7093-80
  • 基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:370B●幅:12mm●コード番号:191-7132アズワン品番65-7664-06
  • 基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:370B●幅:12mm●コード番号:191-7109アズワン品番65-7770-25
  • 基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:370B●幅:12mm●コード番号:191-7159アズワン品番65-7640-65
  • 基板用端子台 2548シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2548シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    46,980税込51,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2548●深さ:18mm●コード番号:190-9522アズワン品番65-7770-47
  • 基板用端子台 2338シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2338シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2338●幅:22.5mm●コード番号:190-8649アズワン品番65-7652-05
  • 基板用端子台 2528シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2528シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:1●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2528●幅:16mm●コード番号:191-1000アズワン品番65-7752-26
  • 基板用端子台 2538シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2538シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2538●幅:18mm●コード番号:191-1216アズワン品番65-7771-45
  • 基板用端子台 2448シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2448シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2448●幅:11.2mm●コード番号:191-0718アズワン品番65-7741-16
  • 基板用端子台 2528シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2528シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 緑 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    259,800税込285,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:1●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2528●幅:16mm●コード番号:190-8915アズワン品番65-7729-98
  • 基板用端子台 2338シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2338シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2338●長さ:18.1mm●コード番号:191-0085アズワン品番65-7653-33
  • 基板用端子台 2548シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2548シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2548●幅:11.2mm●コード番号:191-2433アズワン品番65-7731-98
  • 基板用端子台 1378シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1378シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    30,980税込34,078
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1378●深さ:11.5mm●コード番号:190-8555アズワン品番65-7731-85
  • 基板用端子台 2528シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2528シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 緑 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:1●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2528●材質:ナイロン66●コード番号:190-8917アズワン品番65-7739-55