カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • ニチコン(51)
  • VISHAY(41)
  • RS PRO(18)
  • 日本ケミコン(12)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • KEMET(8)
  • ルビコン(7)
  • KYOCERA AVX(4)
  • YAGEO(3)
  • 京セラ(2)
  • MCP(2)
  • TDK(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • NOVA(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 1000μf」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10 μF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 2.5 x 2 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:2.5 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-65
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7127-90
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIKコンデンサキット アルミ電解コンデンサWURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 22 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:29●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:6800μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-6968-89
Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コンデンサキットWURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1キット
7日以内出荷
仕様個数 = 720取り付けタイプ = 表面実装誘電体材料 = X5R、X7RWurth 1206、1210、1812 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1000 pF → 100 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応