カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ニチコン(19)
  • VISHAY(16)
  • RS PRO(12)
  • 日本ケミコン(10)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • ルビコン(2)
  • 東信工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • KEMET(1)
  • NOVA(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v1000μ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    48,980税込53,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10 μF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 2.5 x 2 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:2.5 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-65
  • Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コンデンサキット

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1キット
    7日以内出荷
    仕様個数 = 720取り付けタイプ = 表面実装誘電体材料 = X5R、X7RWurth 1206、1210、1812 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1000 pF → 100 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応