制御機器 (362) ねじ・ボルト・釘 (274) 電気材料 (129) 梱包用品 (10) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2591 アズワン品番 65-7910-56
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2623 アズワン品番 65-7910-46
六角ナット M4 ナイロン66 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SNTE は、M3 ねじサイズのプラスチック製六角ナットです。この六角ナットは、スペーサを固定する回路基板に使用されます。材質:ナイロン 66 色:ナチュラル 動作温度:-30 ℃ 及び +85 ℃
仕様 ●呼び径:M4●材質:ナイロン66●コード番号:205-2931 アズワン品番 65-7919-86
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 コード番号:184-2612 材質 真鍮 長さ(mm) 【スタッド】6 形状 六角 ねじ径 M3×M3 表面処理 ニッケルめっき 二面幅(mm) 【六角ねじ】5.5 本体長さ(mm) 15 アズワン品番 65-7912-34 穴深さ(mm) 8 変換タイプ オス/メス
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 25mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:25mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2597 アズワン品番 65-7912-94
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 9mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2780 アズワン品番 65-7913-51
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 25mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:25mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2757 アズワン品番 65-7914-24
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 17mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:17mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2589 アズワン品番 65-7912-32
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様 ●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4200 アズワン品番 65-7971-04
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 20mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2941 アズワン品番 65-7914-71
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3057 アズワン品番 65-7911-19
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2967 アズワン品番 65-7967-79
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 17mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:17mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2677 アズワン品番 65-7969-66
基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3663●材質:ナイロン66●コード番号:191-7550 アズワン品番 65-7663-69
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 22mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:22mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1974 アズワン品番 65-7911-02
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 60mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:60mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2634 アズワン品番 65-7914-05
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●幅:7.2mm●コード番号:191-2527 アズワン品番 65-7768-75
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ケーブル長 = 50mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 1mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2896 アズワン品番 65-7910-75
MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7116-81
スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 16mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 5日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様 ●本体長さ:16mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2004 アズワン品番 65-7911-69
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 25mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 シリーズ = WE-MIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 25mA最小品質ファクター = 50パッケージ/ケース = 1206最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク RoHS指令(10物質対応) 対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:12mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2848 アズワン品番 65-7970-31
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 4日以内出荷
仕様 ●本体長さ:15mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3063 アズワン品番 65-7914-93
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様 ●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4175 アズワン品番 65-7968-68
六角ナット M3 ナイロン66 1袋 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1袋(3000個)
6日以内出荷
用途 回路基板用スペーサ。スペーサをナットで固定します。
仕様 ●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2351 アズワン品番 65-7910-97
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 25mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2892 アズワン品番 65-7968-51
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 11mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:11 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様 ●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3011 アズワン品番 65-7919-21
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:12mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-2037 アズワン品番 65-8036-23
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 65mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:65mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2538 アズワン品番 65-7911-21