Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩWURTH ELEKTRONIK翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 111シリーズWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 111シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型基板かん合方向と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 111シリーズ5 mmピッチ端子台コネクタです。 この111シリーズ5 mm端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するプラスM2.5ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ111定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)8深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3593シリーズWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。材質ナイロン66色緑、オレンジ取付方式プラグインピッチ(mm)3.81シリーズ3593定格電圧(V)300ac端子種別IDC定格電流(A)5行数1オス・メスメスボディ向き横型
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 420mA, 2.5ΩWURTH ELEKTRONIK欠品中
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 420mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトスリーブ, 24 x 24 x 39.2mm, 内径:8.5mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様シリーズ = STAR-BUENOアプリケーション = EMI除去材料 = 4W620キー = N開閉式 = Y外形寸法 = 24 x 24 x 39.2mm開口部直径 = 8.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 39.2mm外側の高さ = 24mm外側の幅 = 24mmSTAR-BUENOスナップフェライト、光学クローズ制御機構. Wurth ElektronikのSTAR-BUENOスナップフェライトスリーブは、光学クローズ制御機構を備えています。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。キーテクノロジを採用しているためSTAR-BUENフェライトは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 STAR-TECキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 UL94-V0プラスチックケース 2.5 → 8.5 mmの丸型ケーブルを固定 一般的な用途には、1 MHz → 1 GHzのEMI抑制が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式スルーホールオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板端子台定格電流(A)10ボディ向きストレート色緑定格電圧(V)300acシリーズ211材質真ちゅう、ポリアミド深さ(mm)15.5仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ213定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
フェライトスリーブ, 19 x 19 x 30.3mm, 内径:2.5 → 5mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様シリーズ = STAR-BUENOアプリケーション = EMI除去材料 = 4W620キー = N開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 200Ω開口部直径 = 2.5 → 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 30.3mm外側の高さ = 19mm外側の幅 = 19mmSTAR-BUENOスナップフェライト、光学クローズ制御機構. Wurth ElektronikのSTAR-BUENOスナップフェライトスリーブは、光学クローズ制御機構を備えています。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。キーテクノロジを採用しているためSTAR-BUENフェライトは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 STAR-TECキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 UL94-V0プラスチックケース 2.5 → 8.5 mmの丸型ケーブルを固定 一般的な用途には、1 MHz → 1 GHzのEMI抑制が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 1327シリーズWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式スルーホールオス・メスメス端子種別はんだ定格電流(A)22ボディ向き垂直色グレー定格電圧(V)450acシリーズ1327材質PC仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
Wurth Elektronik 基板用端子台, 1317シリーズWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。材質PC色グレー取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ1317定格電圧(V)450ac端子種別はんだ定格電流(A)22行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き横型
Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダ. WR-TBL 382シリーズ端子台基板ヘッダコネクタは、2.5 mmピッチで基板に対して垂直又は水平に実装します。 この382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダは、緑色のUL94-V0 PA66製ハウジングで完全に覆われています。 メーカー型番 6918201000x~6918204000xのハウジングには、パネル取り付け用のフランジも組み込まれています。 コンタクトは、スズめっきが施された銅合金製です。 このWR-TBL 382シリーズ端子台ヘッダは、WR-TBL 381シリーズ端子台プラグコネクタとかん合します。ピッチ(mm)2.5シリーズ382定格電圧(V)200ac端子種別はんだ定格電流(A)12行数1
Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dcWURTH ELEKTRONIK翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応