カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • 工進(48)
  • Azur(12)
  • TDK(11)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(5)
  • クラッツィオ(4)
  • 日研工作所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 和研工業(2)
  • Fehling (フェーリング)(2)
  • エレコム(1)
  • 協育歯車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2012h」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI

    WURTH ELEKTRONIK
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷