カテゴリ
- 制御機器(72)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- Panasonic(パナソニック)(147)
- VISHAY(90)
- KEMET(85)
- ニチコン(84)
- MURATA(村田製作所)(65)
- RS PRO(60)
- KYOCERA AVX(48)
- TPP(44)
- TDK(37)
- BOURNS(28)
- EPCOS(25)
- アズワン(23)
- NB(日本ベアリング)(23)
- YAGEO(23)
- Celltreat(20)
- 日本ケミコン(15)
- Murata Power Solutions(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「22μ」の検索結果

Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥409税込¥4501個翌々日出荷仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 14.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 14.8mm高さ = 15.8mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12mmシリーズ = WE-FAMI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 22 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-35
リードインダクタ 22 μH 7A
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7A●最大直流抵抗:13.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-53
リードインダクタ 22 μH 5.7A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-81
リードインダクタ 22 μH 8A
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-21
リードインダクタ 22 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-32
リードインダクタ 22 μH 23.2A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:23.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:8.8mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.15MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-54
リードインダクタ 22 μH 40.6A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-06
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mm
WURTH ELEKTRONIK¥419税込¥4611個翌々日出荷仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.3A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 28mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 22 μH 4A
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-7112-02
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6974-81
リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥93,980税込¥103,3781セット(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-62
リードインダクタ 22 μH 3A 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781セット(140個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6975-10
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7143-42
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-84
リードインダクタ 22 μH 3A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥709税込¥7801袋(5個)7日以内出荷WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-11
リードインダクタ 22 μH 7A 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(40個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7A●最大直流抵抗:13.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-70
リードインダクタ 22 μH 5.7A 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-58
リードインダクタ 22 μH 40.6A スルーホール 1セット 6個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(6個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7139-35
リードインダクタ 22 μH 23.2A スルーホール 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:23.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:8.8mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.15MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7138-34
MLCC 22 μF 10 V dc 1206 3216M 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10仕様●静電容量:22 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7084-87
MLCC 22 μF 10 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-67
巻線インダクタ 面実装 22 μH 10.2A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは、インダクタンスが 2.2 μ H です。この製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-33
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 1セット 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥549,800税込¥604,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-7110-77
巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.85A 7.3 x 7.4 x 4.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.85A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:87mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:16.1MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7121-60
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 22 μH, 1A, 4.06 x 4.06 x 1.8mm
WURTH ELEKTRONIK¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devicesRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 6A, シールド, 13.2 x 12.8 x 6.2mm
WURTH ELEKTRONIK¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 1365長さ = 13.2mm奥行き = 12.8mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.2 x 12.8 x 6.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 24.7mΩシリーズ = WE-HCIコア材料 = WE-Superflux最大自己共振周波数 = 14MHz最小動作温度 = -40℃WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7127-63
リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(9個)7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7127-64
インダクタキット
WURTH ELEKTRONIK¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 22 μ H のインダクタンスを備えた、21.5 → 58 A の飽和電流を実現します。最大 DC 抵抗は 13.3 mO です定格電流: 8 → 17 A仕様●個数:11アズワン品番65-7026-85
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 22 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:29●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:6800μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-6968-89
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 22 ~ 4700 μ F および 2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:34●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:4700μF●最低電圧:35V dcアズワン品番65-6963-15
MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 22 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 1仕様●静電容量:10 μF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 2.5 x 2 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:2.5 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-45
巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A
WURTH ELEKTRONIK¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7111-73
巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥369,800税込¥406,7801セット(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、0.22 μ H定格電流は 37 mA です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.22 μ H 定格電流: 37 mA DC 抵抗: 0.22 MO仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7111-74