カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
  • CKD(7)
  • EBM PAPST(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • omron(オムロン)(12)
  • RS PRO(13)
  • SMC(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • アズワン(5)
  • エスコ(85)
  • エフコン(8)
  • エフ・アール・シー(6)
  • ゴールドウイン(8)
  • スバル(6)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • 三菱電機(8)
  • 橋本クロス(8)
  • 渡辺電機工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24-pa」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3514定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139~税込¥153~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズ2141定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)8.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥169~税込¥186~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ211定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)15.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189~税込¥208~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3524定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ352定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート