カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- MAZDA(マツダ)(9)
- スズキ(6)
- トヨタ(4)
- ニッサン(4)
- ワゴジャパン(2)
- SCHURTER(2)
- ノーブランド(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
「243-211」の検索結果

同軸コネクタ ジャック バルクヘッド取り付け MCXコネクタ 1セット 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥78,980税込¥86,8781セット(70個)7日以内出荷パネル厚最大 2.6 mm 用ストレート MCX ジャックバルクヘッドレセプタクルは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されて仕様●入数:1トレイ(70個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6037アズワン品番65-7668-56
同軸コネクタ ジャック バルクヘッド取り付け MCXコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6038アズワン品番65-7667-12