カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(4)
- コガネイ(364)
- ParkerTAIYO(311)
- Panasonic(パナソニック)(259)
- omron(オムロン)(248)
- 明工社(211)
- RS PRO(193)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- エスコ(139)
- 黒田精工(112)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(106)
- 日東工業(103)
- アメリカン電機(94)
- ハリケーン(93)
- 河村電器産業(93)
- IDEC(和泉電気)(88)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(85)
- オジデン(大阪自動電機)(84)
- 冨士端子工業(71)
- 三菱電機(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「250a」の検索結果

リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列
WURTH ELEKTRONIK¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 16極, 2列
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acハウジング材質 = PBTWR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ 6120シリーズ Wurth Elektronik, メス, 14極, 2列
WURTH ELEKTRONIK¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aシリーズ = 6120定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応