カテゴリ
- 制御機器(62)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- omron(オムロン)(182)
- RS PRO(181)
- IDEC(和泉電気)(169)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(103)
- 七星科学研究所(93)
- 富士電機(72)
- BULGIN(61)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(51)
- KEMET(48)
- SCHURTER(47)
- TELEMECANIQUE SENSORS(46)
- エスコ(45)
- ハーティング(45)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- AMPHENOL(37)
- Aratas(旧:omron)(37)
- コーセル(36)
- 三菱電機(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「250v 10a」の検索結果
特価

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント
WURTH ELEKTRONIK¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7126-80
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7127-13
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 8個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781セット(8個)7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7137-85
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1セット 6個入
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781セット(6個)7日以内出荷単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途仕様●入数:1トレイ(6個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7138-51
Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ
WURTH ELEKTRONIK¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式表面実装仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(250個)7日以内出荷電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:7F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:20 μA●等価直列抵抗:45mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7128-82
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7129-72
リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列
WURTH ELEKTRONIK¥359税込¥3951袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ
WURTH ELEKTRONIK¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式パネル取付仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。適合(対応ヒューズサイズ)Mini材質(コンタクト)銅合金端子種別はんだ極数1規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDEコンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781袋(250個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9631アズワン品番65-7742-41
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-5895アズワン品番65-7666-18
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9635アズワン品番65-7659-79
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●長さ:16.74mm●コード番号:191-2592アズワン品番65-7749-03
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●長さ:31.98mm●コード番号:190-9636アズワン品番65-7517-43
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9640アズワン品番65-7732-65
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-8650アズワン品番65-7664-14
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-5898アズワン品番65-7645-67
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2668アズワン品番65-7732-13
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2699アズワン品番65-7737-53
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(50個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9642アズワン品番65-7751-77
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2679アズワン品番65-7770-40
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●深さ:13.9mm●コード番号:191-3011アズワン品番65-7772-33
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●長さ:31.98mm●コード番号:191-2631アズワン品番65-7642-23
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9634アズワン品番65-7759-23
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-8624アズワン品番65-7673-93
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:11●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2688アズワン品番65-7578-71
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2619アズワン品番65-7750-70
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2606アズワン品番65-7655-41
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:11●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9641アズワン品番65-7771-43
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-8670アズワン品番65-7768-96
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●長さ:20.32mm●コード番号:191-5897アズワン品番65-7747-17
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(200個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-5894アズワン品番65-7770-18
基板用端子台 1047シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 青 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:青●定格電圧:1.5 kV 、250 V ac●シリーズ:1047●幅:10mm●コード番号:191-8834アズワン品番65-7639-26
基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥6,498税込¥7,1481袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2415●深さ:10mm●コード番号:191-0350アズワン品番65-7673-50
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:50mm●コード番号:190-9596アズワン品番65-7772-46
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:191-2716アズワン品番65-7769-32
基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2415●幅:10mm●コード番号:191-0283アズワン品番65-7752-94
基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥96,980税込¥106,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2415●幅:8.1mm●コード番号:190-8681アズワン品番65-7731-51
基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:250 V ac●シリーズ:373B●材質:ナイロン66●コード番号:191-7156アズワン品番65-7663-41