カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ニチコン(9)
  • KEMET(8)
  • TDK(6)
  • RS PRO(6)
  • YAGEO(5)
  • AVX(3)
  • VISHAY(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • 日本ケミコン(2)
  • 京セラ(1)
  • ルビコン(1)
  • 太陽誘電(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • NOVA(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v4.7μf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:15mA●誘電正接:16%アズワン品番65-7136-60
  • MLCC 4.7 μF 25 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 μF 25 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    89,980税込98,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7 μF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7144-05
  • MLCC 4.7 μF 25 V dc 1206 3216M 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 μF 25 V dc 1206 3216M 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    819税込901
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7 μF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-12
  • Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷