カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(4)
- Kawasaki(3)
- MAZDA(マツダ)(24)
- RS PRO(3)
- ZEALOT(ジーロット)(2)
- いすゞ自動車(2)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(1)
- オーハウス(1)
- スズキ(19)
- ストア・エキスプレス(2)
- スバル(6)
- トヨタ(66)
- ホンダ(3)
- 三菱ふそう(11)
- 内田洋行(3)
- 日野自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「262-21」の検索結果
特価
関連キーワード

基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3146アズワン品番65-7537-20
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug
WURTH ELEKTRONIK¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき金ジェンダーオス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら