カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- RS PRO(92)
- CKD(43)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- STMicro(36)
- StarTech.com(31)
- KNIPEX(クニペックス)(24)
- LITTELFUSE(23)
- onsemi(22)
- BOURNS(18)
- MOXA(17)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(15)
- MICROCHIP(15)
- ATEN(14)
- nexperia(14)
- SEMTECH(13)
- Ideal-Tek(13)
- OSRAM(オスラム)(12)
- エスコ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「2esd」の検索結果

Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリアRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 7.7V, 6-Pin SOT-23
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 7.7V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6最大ピークパルス電流 = 6AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.06mmESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 VRoHS指令(10物質対応)対応