Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 640mA, 5.8 x 5.2 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK欠品中
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 640mA長さ = 5.8mm奥行き = 5.2mm高さ = 4.5mm寸法 = 5.8 x 5.2 x 4.5mmシールド = N許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 460mΩシリーズ = WE-PD2コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなどRoHS指令(10物質対応)対応