カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • TOA(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(17)
  • VISHAY(16)
  • オースミ電機(16)
  • RS PRO(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • KOA(11)
  • ARCOLECTRIC(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • audio-technica(8)
  • EPCOS(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • AVX(5)
  • 三菱電機(4)
  • カイセ(4)
  • TAKMAN(4)
  • 釜屋電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3ω」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア WURTH ELEKTRONIKウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコアWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
749税込824
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 1.5A, 120mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 1.5A, 120mΩWURTH ELEKTRONIK
629税込692
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 120mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MKWURTH ELEKTRONIK
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TIWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 6A, 25mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 6A, 25mΩWURTH ELEKTRONIK
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
キリ3.3特集