カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Canon(18)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • Gクラフト(68)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • Nikon(ニコン)(13)
  • QNAP(23)
  • SAMTEC(3)
  • STEADY(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • エスコ(7)
  • エレコム(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • ホンダ(7)
  • リケン(28)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 大阪サニタリー(12)
  • 水本機械製作所(6)
  • 第一計器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5-s4」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7242-51
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7241-61
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8045アズワン品番65-7241-28
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8047アズワン品番65-7242-31
2.5変換3.5特集