カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- VISHAY(46)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- KOA(20)
- YAGEO(20)
- RS PRO(14)
- INFINEON(12)
- EPCOS(11)
- KEMET(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- TAKMAN(5)
- ARCOLECTRIC(5)
- DiodesZetex(5)
- 理化工業(4)
- ARCOL(OHMITE)(4)
- BOURNS(3)
- MICROCHIP(3)
- ROHM(3)
- ブランドをもっと見る
「3.9ω」の検索結果
特価

リードインダクタ 6.8 μH 3.9A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.9A●最大直流抵抗:32mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:36MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-23
リードインダクタ 6.8 μH 3.9A 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781セット(140個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 6.8 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.9A●最大直流抵抗:32mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:36MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6974-93
積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6977-14
積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-65
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥569~税込¥626~1セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、3.9 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7112-03
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-76
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6981-18
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:270mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-04