カテゴリ
- 制御機器(245)
- 電気材料(211)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(4)
- NSK(日本精工)(591)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(448)
- SAMTEC(344)
- IKO(日本トムソン)(323)
- RS PRO(188)
- 日本モレックス(molex)(153)
- TRUSCO(122)
- HIROSE(ヒロセ電機)(102)
- WEIDMULLER(73)
- AMPHENOL(64)
- JST(日本圧着端子製造)(53)
- アイリスチトセ(53)
- 生興(52)
- エスコ(50)
- SKF(日本エスケイエフ)(39)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- コクヨ(35)
- HARWIN(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「3列」の検索結果
特価
商品豆知識

基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥499~税込¥549~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:3●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:150 V ac●シリーズ:4029●幅:13.6mm●コード番号:191-7679アズワン品番65-7769-50
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥609税込¥6701個7日以内出荷仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3317アズワン品番65-7535-29
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581個7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3326アズワン品番65-7532-74
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3408アズワン品番65-7536-44
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥719税込¥7911個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3395アズワン品番65-7537-58
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3469アズワン品番65-7537-85
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361アズワン品番65-7538-37
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3392アズワン品番65-7534-88
基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥509税込¥5601個7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3382アズワン品番65-7539-47
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3375アズワン品番65-7535-62
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433アズワン品番65-7538-97
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥519税込¥5711個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3373アズワン品番65-7534-29
基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥499税込¥5491個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3425アズワン品番65-7538-27
基板用端子台 2196シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:57A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2196●長さ:31.08mm●コード番号:191-9196アズワン品番65-7673-26
基板用端子台 2566シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:40A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2566●幅:18.3mm●コード番号:191-2519アズワン品番65-7661-12
プラグハウジング 5極 ピッチ:3mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3277アズワン品番65-7534-11
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3310アズワン品番65-7534-56
プラグハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3266アズワン品番65-7536-90
プラグハウジング 7極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3291アズワン品番65-7537-77
プラグハウジング 7極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3292アズワン品番65-7532-80
プラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3356アズワン品番65-7532-05
プラグハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥97,980税込¥107,7781袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3264アズワン品番65-7535-48
プラグハウジング 10極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3308アズワン品番65-7534-58
プラグハウジング 10極 ピッチ:3mm 1列 1袋 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(400個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3307アズワン品番65-7535-53
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3325アズワン品番65-7532-58
プラグハウジング 20極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3353アズワン品番65-7536-43
プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3343アズワン品番65-7535-81
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥529税込¥5821袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327アズワン品番65-7536-50
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥549税込¥6041袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319アズワン品番65-7538-48
プラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3302アズワン品番65-7537-10
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3367アズワン品番65-7539-12
プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3342アズワン品番65-7532-84
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3309アズワン品番65-7538-36
基板用端子台 3041シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●材質:ポリアミド●コード番号:191-2660アズワン品番65-7741-85
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(300個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3315アズワン品番65-7537-04
プラグハウジング 5極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥229,800税込¥252,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3276アズワン品番65-7531-93
プラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥759税込¥8351袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3357アズワン品番65-7534-63
プラグハウジング 8極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3297アズワン品番65-7535-61
プラグハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3256アズワン品番65-7537-07
...