カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- Panasonic(パナソニック)(239)
- ニチコン(141)
- VISHAY(119)
- KEMET(75)
- 日本ケミコン(40)
- EPCOS(34)
- RS PRO(34)
- Ruby-con(28)
- 大阪ケミカル(19)
- MURATA(村田製作所)(16)
- KYOCERA AVX(8)
- Xiaomi(7)
- ルビコン(6)
- Asian Brand(6)
- YAGEO(4)
- TDK(3)
- シグマ光機(3)
- 住友重機械工業(2)
- ブランドをもっと見る
「30μf」の検索結果

MLCC 1 μF 50 V dc 1812 4532M 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 2.2 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 16 50 V ( DC ) 動作温度範囲仕様●静電容量:1 μF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 3.2 x 2 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:3.2 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-75
MLCC 4.7 μF 6.3 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(3000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7 μF●電圧:6.3 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7158-62
MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781セット(10000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7085-33
MLCC 33 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥17,980税込¥19,7781セット(4000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-21
MLCC 10 μF 16 V dc 1210 3225M 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 22 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 1仕様●静電容量:10 μF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 2.5 x 2 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:2.5 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-45
MLCC 10 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥449税込¥4941袋(25個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●静電容量:10 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだアズワン品番65-7086-19
MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥16,980税込¥18,6781セット(10000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-95
MLCC 1.5 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7084-49
MLCC 22 μF 10 V dc 1206 3216M 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10仕様●静電容量:22 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7084-87
MLCC 10 pF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231袋(200個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.仕様●静電容量:10 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-34
MLCC 1 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-12
MLCC 4.7 μF 25 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(2000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7 μF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7144-05
MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-75
MLCC 330 pF 50 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:330 pF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7155-45
MLCC 4.7 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥759税込¥8351袋(50個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●静電容量:4.7 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7145-54
MLCC 33 pF 10 V dc 0603 1608M 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(250個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●静電容量:33 pF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-47
MLCC 2.2 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(3000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-55
MLCC 100 pF 100 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(10000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-40
MLCC 1 nF 16 V dc 0603 1608M 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(200個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●静電容量:1 nF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-93
コンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7126-41
コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHSE●極性あり:極性アズワン品番65-7130-85
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7127-91
MLCC 10 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7144-97
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 3300 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:30●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:3300μF●電圧範囲:63V dcアズワン品番65-6968-37
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 12000 μ F 及び 2 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:30●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:12000μF●最小静電容量:10μFアズワン品番65-6973-14