カテゴリ
- 制御機器(12)
- 電気材料(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(350)
- エフピコ(218)
- cotta(87)
- シーピー化成(78)
- 中央化学(60)
- RS PRO(56)
- 日本紐釦貿易(49)
- エスコ(34)
- 福助工業(31)
- リスパック(31)
- 山崎実業(28)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- 日本サニパック(25)
- オオサキメディカル(25)
- TRUSCO(23)
- アズワン(22)
- 若井産業(22)
- ブランドをもっと見る
「30袋」の検索結果

FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥72,980税込¥80,2781袋(50個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:230-1928アズワン品番65-7399-88
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥61,980税込¥68,1781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7399-60
リボンケーブル 30芯 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル。WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。特長と利点:。非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数。用途。これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シリーズ:WR-FFC●長さ:50mm●幅:31 mm●定格電圧:60 V ac●素線径:0.1 mm●コード番号:763-5448アズワン品番65-7374-33
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 30mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:30 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3055アズワン品番65-7917-55
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 30mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2608アズワン品番65-7968-81
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 30mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2826アズワン品番65-7912-99
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 30mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:30 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2991アズワン品番65-7856-31
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 30mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2646アズワン品番65-7913-56
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 30mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3076アズワン品番65-7919-26
基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781袋(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 18極 5.08mm 1列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(30個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:18●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9176アズワン品番65-7728-01
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 30mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2614アズワン品番65-7911-25
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2419アズワン品番65-7967-86
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9178アズワン品番65-7660-20
基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 2列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(30個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9379アズワン品番65-7732-30
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1720アズワン品番65-7914-10
基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9241アズワン品番65-7729-61
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781袋(30個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9177アズワン品番65-7511-02
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥30,980税込¥34,0781袋(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9377アズワン品番65-7654-09
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 30mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2385アズワン品番65-7912-31
スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 30mm 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(500個)7日以内出荷内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1679アズワン品番65-7913-27
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 30mm 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1689アズワン品番65-7912-21
基板用端子台 3404シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥86,980税込¥95,6781袋(30個)7日以内出荷仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3404●幅:18.2mm●コード番号:190-9417アズワン品番65-7657-34
IDCコネクタ 2mmピッチ 30極 2列 メス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3156アズワン品番65-7535-70
基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8975アズワン品番65-7753-53
基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8909アズワン品番65-7758-83
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3152アズワン品番65-7531-85
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9465アズワン品番65-7485-67