カテゴリ
- 制御機器(158)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- CKD(448)
- IKO(日本トムソン)(133)
- MAZDA(マツダ)(436)
- ParkerTAIYO(254)
- SMC(6,109)
- エスコ(131)
- カワグレ(112)
- コガネイ(345)
- サンコー(三甲)(158)
- トヨタ(373)
- ニッサン(82)
- ホンダ(690)
- 三菱電機(119)
- 伊東電機(136)
- 日本モレックス(molex)(222)
- 日東工業(90)
- 黒田精工(272)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「300b」の検索結果

基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥55,980税込¥61,5781袋(60個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-5980アズワン品番65-7747-91
基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-9159アズワン品番65-7763-29
基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●幅:14.6mm●コード番号:191-7436アズワン品番65-7644-04
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121個7日以内出荷。Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785アズワン品番65-7746-31
基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-9116アズワン品番65-7665-85
基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●長さ:31.5mm●コード番号:191-7488アズワン品番65-7769-79
基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥48,980税込¥53,8781袋(70個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-5973アズワン品番65-7646-84
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●長さ:32.5mm●コード番号:191-8843アズワン品番65-7734-81
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753アズワン品番65-7650-32
基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー / 白 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●幅:14.3mm●コード番号:191-7317アズワン品番65-7770-41
基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:370B●幅:12mm●コード番号:191-7481アズワン品番65-7740-34
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー 1箱 63個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781箱(63個)7日以内出荷仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●材質:ナイロン66●コード番号:191-5698アズワン品番65-7664-83
基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー / 白
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●長さ:51.6mm●コード番号:191-7611アズワン品番65-7673-48
基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥6,298税込¥6,9281箱(100個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:370B●幅:12mm●コード番号:191-5581アズワン品番65-7770-24
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●長さ:26mm●コード番号:191-7698アズワン品番65-7768-78
基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781袋(60個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●深さ:18.6mm●コード番号:191-5974アズワン品番65-7763-28
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-7253アズワン品番65-7726-42
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1箱 84個入
WURTH ELEKTRONIK¥54,980税込¥60,4781箱(84個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5696アズワン品番65-7673-95
基板用端子台 370Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:370B●幅:12mm●コード番号:191-7041アズワン品番65-7737-97
基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥48,980税込¥53,8781箱(50個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●幅:14.6mm●コード番号:191-5576アズワン品番65-7665-79
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー 1箱 168個入
WURTH ELEKTRONIK¥54,980税込¥60,4781箱(168個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5691アズワン品番65-7665-66
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-7305アズワン品番65-7732-73
基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー / 白
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●幅:12.6mm●コード番号:191-7377アズワン品番65-7663-90
基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1箱 168個入
WURTH ELEKTRONIK¥91,980税込¥101,1781箱(168個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●幅:14.3mm●コード番号:191-5700アズワン品番65-7640-04
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●長さ:21mm●コード番号:191-7633アズワン品番65-7746-80
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1箱 294個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781箱(294個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●長さ:16mm●コード番号:191-5689アズワン品番65-7745-51
基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー / 白
WURTH ELEKTRONIK¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●材質:ナイロン66●コード番号:191-7672アズワン品番65-7734-33
基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●幅:14.6mm●コード番号:191-7146アズワン品番65-7738-80
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー 1箱 126個入
WURTH ELEKTRONIK¥48,980税込¥53,8781箱(126個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5692アズワン品番65-7639-40
基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー / 白 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●深さ:12.9mm●コード番号:191-7358アズワン品番65-7665-53
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-7208アズワン品番65-7726-41
基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 黒 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-7371アズワン品番65-7749-61
基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥64,980税込¥71,4781箱(50個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●長さ:41.5mm●コード番号:191-5578アズワン品番65-7767-55
基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1箱 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781箱(60個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●長さ:21.5mm●コード番号:191-5574アズワン品番65-7665-42
基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781箱(100個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●幅:14.6mm●コード番号:191-5572アズワン品番65-7735-03
基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー / 白 1箱 105個入
WURTH ELEKTRONIK¥73,980税込¥81,3781箱(105個)7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●幅:14.3mm●コード番号:191-5702アズワン品番65-7665-02
基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 黒 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-7299アズワン品番65-7666-05
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●材質:ナイロン66●コード番号:191-7524アズワン品番65-7767-14
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 420個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781箱(420個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-5688アズワン品番65-7738-21