カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(242)
  • KOA(122)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • アズワン(18)
  • 理化工業(18)
  • ミネベアミツミ(17)
  • Micro-Measurements(14)
  • アイコーエンジニアリング(11)
  • MG(旧エム・システム技研)(11)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • パナソニックコネクト(10)
  • onsemi(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • RS PRO(9)
  • KEMET(8)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • 渡辺電機工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350ω」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    279税込307
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-SL2SMTコモンモードラインフィルタは2巻数です。10000μHインダクタンスと350mA定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200グレード1のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス:25000Ω定格電流:350mADC抵抗:1.2Ω漏洩インダクタンス:320nH
    仕様●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-6978-47
  • 積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-73
  • Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786082A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786082A

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
    仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 2.4 nH 350mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 2.4 nH 350mA 1セット 15000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    89,980税込98,978
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:2.4 nH●最大直流電流:350mA●許容差:5%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6977-75
  • 積層チップインダクタ 2.4 nH 350mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 2.4 nH 350mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    819税込901
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.4 nH●最大直流電流:350mA●許容差:5%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7109-69
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    12,980税込14,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:350mm●外被色:グレーアズワン品番65-7374-83
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 390 nH 150mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 390 nH 150mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:390 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:350MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-65
  • 積層チップインダクタ 390 nH 150mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 390 nH 150mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 39 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:390 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:350MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-74
  • 積層チップインダクタ 330 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 330 nH 300mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    35,980税込39,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:350MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-72