カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 日本ケミコン(15)
- KEMET(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニチコン(5)
- KYOCERA AVX(5)
- RS PRO(3)
- VISHAY(2)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
「35v 15μf」の検索結果
特価

コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7130-37
コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-46
コンデンサ 220μF 4V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●漏れ電流:88 μAアズワン品番65-7126-29
コンデンサキット
WURTH ELEKTRONIK¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 150 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %仕様●個数:15●実装タイプ:スルーホール●最大静電容量:150μF●電圧範囲:35 → 63V dcアズワン品番65-6962-77