カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- COUGAR(2)
- E-Value(1)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- アークランドサカモト(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- イスカル(2)
- サンコー(三甲)(2)
- サンワダイレクト(2)
- スズキ(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- 三菱電機(6)
- 大阪ケミカル(3)
- 阿部商会(2)
- ブランドをもっと見る
「380-170」の検索結果

積層チップインダクタ 2 nH 380mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2 nH●最大直流電流:380mA●許容差:5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.8GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-79
積層チップインダクタ 2 nH 380mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:2 nH●最大直流電流:380mA●許容差:5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.8GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6981-45