カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • CKD(55)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • コガネイ(16)
  • RS PRO(16)
  • カネミツ(10)
  • 三菱電機(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • PITWORK(日産)(7)
  • DiodesZetex(5)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • IBS(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • ナリカ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • バンドー化学(3)
  • 富士電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • エビス(水平器)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v450」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFSW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SFSW シリーズWURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LEDドライバ IC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LEDドライバ ICWURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様出力電流:450mA●入力電圧:4.5 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:屋内照明、産業用照明、屋外照明●パッケージタイプ:TO-263●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:4.5V●定格電流:300 → 450mA●シリーズ:LDHM●LDHMシリーズMagI3C LEDドライバ. Wurth Elektronik製のLDHMシリーズは、MagI3C電源モジュールシリーズに属するLEDドライバのファミリです。 これらの定電流バックLEDドライバは、最大で450 mAのLED電流を駆動し、最高で16個のLEDを直列で駆動します。 完全に集積化された受動部品付きの電流ドライバも搭載しています。 これにより、シングルストリングLED照明にすぐに使用できる、LDHMシリーズによるソリューションが実現します。 LDHM LEDドライバICに適した用途: 屋内スポットライト、屋内ダウンライト、街路照明、セキュリティ照明、高ベイ照明、低ベイ照明、LEDドライバモジュール. LDHM MagI3C LEDドライバの特長: 高電流モジュール 1 → 16個の直列LEDを最大60 Vの入力で駆動 出力電流: 300 → 450 mA 入力電圧: 4.5 → 60 V 最大95 %の高効率 PWM調光RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ラック 450 450特集