カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- ニチコン(18)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- VISHAY(11)
- 日本ケミコン(9)
- TDK(6)
- KEMET(5)
- 住友重機械工業(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 岡谷電機産業(3)
- AVX(3)
- 共立電気計器(2)
- 東信工業(2)
- EPCOS(2)
- カスタム(1)
- 三和電気計器(1)
- SPG(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 指月電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「4.5μf」の検索結果

コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●漏れ電流:78 μAアズワン品番65-7129-94
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5Aアズワン品番65-7138-97
MLCC 1 μF 50 V dc 1812 4532M 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 2.2 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 16 50 V ( DC ) 動作温度範囲仕様●静電容量:1 μF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 3.2 x 2 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:3.2 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-75