カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(97)
  • VISHAY(81)
  • YAGEO(56)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • KOA(39)
  • RS PRO(39)
  • BOURNS(30)
  • ARCOL(OHMITE)(25)
  • KEMET(17)
  • SCHAFFNER(16)
  • EPCOS(13)
  • ARCOLECTRIC(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • TAKMAN(9)
  • 釜屋電機(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • AVX(8)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.7ω」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
379税込417
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPIWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
リードインダクタ 4.7 μH 28.7A スルーホール 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4.7 μH 28.7A スルーホール 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mmアズワン品番65-7136-61
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MKWURTH ELEKTRONIK
729税込802
1袋(25個)
7日以内出荷
積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-75
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 4.7 μH, 4A, 18mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 4.7 μH, 4A, 18mΩWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 4.7 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-04
リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7109-46
リードインダクタ 4.7 μH 28.7A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4.7 μH 28.7A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
979税込1,077
1個
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mmアズワン品番65-7126-23
積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-67
Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョークWURTH ELEKTRONIK
599税込659
1個ほか
7日以内出荷
積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-10
リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 4.7 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-33
積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6980-23
積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 4.7 nH 280mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
88,980税込97,878
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-70
Wurth Elektronik パワーインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パワーインダクタWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷