カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • YAGEO(36)
  • KEMET(32)
  • VISHAY(24)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • SCHAFFNER(15)
  • EPCOS(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • RS PRO(10)
  • TDK(9)
  • BOURNS(6)
  • KYOCERA AVX(5)
  • SCHURTER(4)
  • 日精電機[制御機器](4)
  • ベン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 太陽誘電(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.7nf」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7116-81
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-94
  • MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-75
  • MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7 nF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-78
  • MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7085-33
  • MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-28
  • MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    219,800税込241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    高容量安定性取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X7R(クラスII)静電容量範囲:33pF4.7NF温度係数±30ppm/℃、±0.54%/℃(NP0)X7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):250V(AC)動作温度範囲:-55℃→125℃サイズ:1808/1812/2211/2220終端:Ag/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途干渉抑制電源のフィルタ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-40
  • Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ

    WURTH ELEKTRONIK
    419税込461
    1袋(5個)
    7日以内出荷