カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- トヨタ(123)
- ホンダ(34)
- 三菱ふそう(17)
- カラークリエーション(13)
- ミヅシマ工業(12)
- SMC(10)
- スズキ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ニッサン(6)
- 日野自動車(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- CKD(4)
- 東芝ライテック(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- アメリカン電機(3)
- Kawasaki(3)
- 伊東電機(3)
- NAKANO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4220-2」の検索結果
特価

コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 50 kΩ
WURTH ELEKTRONIK¥559税込¥6151個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-SL2 SMT コモンモードラインフィルタは 2 巻数です。20000 μ H インダクタンス、200 mA 定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200 グレード 1 のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス: 50000 Ω 定格電流: 200 mA DC 抵抗: 2.6 Ω 漏洩インダクタンス: 490 nH仕様●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-6979-82
コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 50 kΩ 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥359,800税込¥395,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7108-08
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781セット(64個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3104アズワン品番65-7536-80
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3163アズワン品番65-7532-87
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781セット(40個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3162アズワン品番65-7534-40