カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- ホンダ(110)
- 三菱電機(110)
- CARLO GAVAZZI(6)
- RS PRO(5)
- エスコ(4)
- EPCOS(4)
- VISHAY(4)
- 共立電気計器(3)
- 東芝ライテック(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ニッサン(3)
- 弥生(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- マルマン(2)
- 横河計測(2)
- カーメイト(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「440ma」の検索結果

Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133A
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781セット(4000個)7日以内出荷Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765127A
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mmシールド = なし許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 298mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.48GHz最小品質ファクター = 26℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268A
WURTH ELEKTRONIK¥359税込¥3951袋(5個)7日以内出荷Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = WE-RFIコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 188MHz最小品質ファクター = 35℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691袋(25個)7日以内出荷Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応