カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 三菱マテリアル(3)
- KINGBRIGHT(1)
「4mcd0700」の検索結果
特価

LED RGB 表面実装 3216 1セット 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥309,800税込¥340,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRWアズワン品番65-7244-93
LED RGB 表面実装 3216 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷RGB LED 狭い場所での用途に最適 広視野角 低消費電力 業界標準のプリントパターン 小型パッケージで卓越した輝度を実現 基板の小さい切抜き穴からの発光 自動装着機に対応 用途 LEDフロントパネルインジケータ LCDのバックライト キーパッド、標識、スイッチボタンのバックライト仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW●コード番号:184-7218アズワン品番65-7255-73